Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Buchstaben
>
Artikel
Einzelbuchstabe - H, Weiß, 40 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-6626061085
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
FAS49
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
selbstklebende buchstaben seton
Weitere Informationen:
Zeichen:
H
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Schriftart:
Block Modern
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Höhe:
40 mm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Buchstaben
... >
Lager und Versand
>
Klebebuchstaben / Klebezahlen
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
buchstaben etiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buchstabenserie - Gelb, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, B-499
SETON
Y945631
ab € 4,96*
Ähnlich
Buchstabenserie - Gelb, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, B-499
SETON
Y945662
ab € 5,32*
Ähnlich
Buchstabenserie - Weiß, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, B-500
SETON
Y5781273
ab € 4,94*
Ähnlich
Buchstabenserie - Weiß, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, B-500
SETON
Y5781313
ab € 5,38*
Ähnlich
Ziffernserie - Gelb, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, 0 – 9
SETON
Y945525
ab € 4,91*
Ähnlich
Ziffernserie - Gelb, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, 0 – 9
SETON
Y945647
ab € 5,33*
Ähnlich
Ziffernserie - Weiß, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, 0 – 9
SETON
Y5781272
ab € 4,93*
Ähnlich
Ziffernserie - Weiß, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, 0 – 9
SETON
Y5781312
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen