Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbuchstabe - H, Grün, 50 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelbuchstabe - H, Grün, 50 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
Einzelbuchstabe - H, Grün, 50 mm, Folie, Selbstklebend, Für außen und innen
Artikel-Nr.:
     1675-6626071046
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     FAS49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Weitere Informationen:
Zeichen:
H
Farbe:
Grün
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Schriftart:
Block Modern
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Höhe:
50 mm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Buchstaben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 35 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y945631
ab € 4,93*
Ähnlich
SETON
Y945662
ab € 5,32*
Ähnlich
SETON
Y5781273
ab € 4,93*
Ähnlich
SETON
Y5781313
ab € 5,32*
Ähnlich
SETON
Y945525
ab € 4,94*
Ähnlich
SETON
Y945647
ab € 5,29*
Ähnlich
SETON
Y5781272
ab € 4,93*
Ähnlich
SETON
Y5781312
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.