Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Gehörschutz benutzen, Blau, 10 mm, Folie, Selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Gehörschutz benutzen, Blau, 10 mm, Folie, Selbstklebend
Minipiktogramme - Gehörschutz benutzen, Blau, 10 mm, Folie, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-6669015003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2682641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehörschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Geräte, Schränke, Schubladen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
10 mm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 54 Stück (ab € 0,1613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.