Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Atemschutz benutzen, Blau, 20 mm, Folie, Selbstklebend, Seton


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Atemschutz benutzen, Blau, 20 mm, Folie, Selbstklebend, Seton
Minipiktogramme - Atemschutz benutzen, Blau, 20 mm, Folie, Selbstklebend, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-6669025004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2682678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt atemsc...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Atemschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Geräte, Schränke, Schubladen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Zusatzfarbe:
Weiß
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
20 mm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,46112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.