Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Abstellen oder Lagern verboten, Rot/Schwarz, 30 mm, Folie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Abstellen oder Lagern verboten, Rot/Schwarz, 30 mm, Folie
Minipiktogramme - Abstellen oder Lagern verboten, Rot/Schwarz, 30 mm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-6669034017
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2682705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstellen oder Lagern verboten P023...
Verbotsschild EN ISO 7010 P023 Abst...
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Abstellen oder Lagern verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Geräte, Schränke, Schubladen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
30 mm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
PivotAttributeValue:
Optik: Kleinformat, nicht langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,58067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.