Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Abstellen oder Lagern verboten, Rot/Schwarz, 50 mm, Folie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Abstellen oder Lagern verboten, Rot/Schwarz, 50 mm, Folie
Minipiktogramme - Abstellen oder Lagern verboten, Rot/Schwarz, 50 mm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-6669044017
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2682741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstellen oder Lagern verboten P023...
Verbotsschild EN ISO 7010 P023 Abst...
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Abstellen oder Lagern verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Maschinen, Geräte, Schränke, Schubladen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Bedruckt, lichtecht, lange haltbar
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+90 °C °c
Minimale Temperatur:
-50 °C °c
Temperatur von bis:
-50 °C bis +90 °C
UV-beständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
50 mm
Mechanische Beanspruchung:
Für starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.