Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelascher - Anthrazit, 72.2 cm, Kunststoff, Für außen und innen, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelascher - Anthrazit, 72.2 cm, Kunststoff, Für außen und innen, Standard
Kegelascher - Anthrazit, 72.2 cm, Kunststoff, Für außen und innen, Standard
Artikel-Nr.:
     1675-6861011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
kegel standascher
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Standard
Eigenschaften:
Kunststoffart: Acrylnitril-Styrol-Acrylat
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser 2:
44,5 cm
Höhe:
72,2 cm
Produktlinie:
STANDARD
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
360031
ab € 8,22*
Ähnlich
SETON
360038
ab € 16,76*
Ähnlich
SETON
360037
ab € 65,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.