Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild - Krankentrage, Grün, 15.4 x 15.4 cm, Aluminium, Zum Verschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild - Krankentrage, Grün, 15.4 x 15.4 cm, Aluminium, Zum Verschrauben
Fahnenschild - Krankentrage, Grün, 15.4 x 15.4 cm, Aluminium, Zum Verschrauben
Artikel-Nr.:
     1675-6900021017
Hersteller:
     Xtra-Glo
Herst.-Nr.:
     Y3527528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Krankentrage E013 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Kr...
alle erste hilfe kennzeichnung
Weitere Informationen:
Zeichen:
Krankentrage
Farbe:
Grün
Material:
Aluminium
Befestigung:
Zum Verschrauben
Anwendungsbereich:
Verwaltungsgebäude, Verkaufsräume
Anwendungsgebiet:
Für innen
Oberfläche:
Eloxiert
Eigenschaften:
Schildmaterial: Kunststoff, selbstklebend
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Marke:
Xtra-Glo
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15,4 cm
Höhe:
15,4 cm
Stärke2:
6,5 mm
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
PivotAttributeValue:
Befestigung: SIGN Fahnen-/Wandschilder, langnachleuchtend - XTRA-GLO
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Erste-Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.