Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Aluminium, Mit 3 Symbolen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Aluminium, Mit 3 Symbolen
Sicherheitszeichen-Schild - Mehrfarbig, 21 x 29.7 cm, Aluminium, Mit 3 Symbolen
Artikel-Nr.:
     1675-6902031003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3420773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Warnschild EN ISO 7010 W004 Warnung...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Laserstrahl / Augenschutz benutzen / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
Achtung Laserstrahl/Augenschutz benutzen/Zutritt für Unbefugte verboten
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 3 Symbolen
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.