Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Schutzkleidung benutzen, Rot/Blau, 21 x 29.7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Schutzkleidung benutzen, Rot/Blau, 21 x 29.7 cm
Sicherheitszeichen-Schild - Schutzkleidung benutzen, Rot/Blau, 21 x 29.7 cm
Artikel-Nr.:
     1675-7079041006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 07
GHS07
Gefahrensymbol 07
ghs 07
Weitere Informationen:
Zeichen:
Schutzkleidung benutzen
Text:
Achtung Giftige Stoffe<br>Schutzkleidung benutzen
Farbe:
Rot/Blau
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Zusatzfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS07 - Ausrufezeichen
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.