Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 14.8 x 21 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 14.8 x 21 cm, Weiß
Sicherheitszeichen-Schild - Rauchen verboten, Rot/Schwarz, 14.8 x 21 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-7079051001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Weitere Informationen:
Zeichen:
Rauchen verboten
Text:
Achtung Explosivstoffe<br>Rauchen verboten
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Aluminium
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Lichtecht, haltbar
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS01 - Explodierende Bombe
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Darstellung:
Mehrsymbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.