Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Gehörschutz benutzen, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Gehörschutz benutzen, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend
Minipiktogramme - Gehörschutz benutzen, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-7082021010
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1834014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gehörschutz benutzen
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyester, laminiert (Kleinformat)
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Max. Erkennungsweite:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,82*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,34728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,60*
€ 173,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,97*
€ 170,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,74*
€ 163,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,58*
€ 142,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 114,59*
€ 136,36
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 109,61*
€ 130,44
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 99,64*
€ 118,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,82*
€ 103,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
1210602
ab € 57,27*
Ähnlich
SETON
1210600
ab € 71,80*
Ähnlich
SETON
1210603
ab € 54,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.