Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minipiktogramme - Vor Benutzung erden, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Minipiktogramme - Vor Benutzung erden, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend
Minipiktogramme - Vor Benutzung erden, Blau, 5 cm, Polyester, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-7082021017
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1834332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M005 Vor B...
Vor Benutzung erden M005 Gebotsschi...
gebotsschilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Vor Benutzung erden
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+110 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +110 °C
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
DIN EN ISO 7010
Durchmesser:
5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Qualität: Polyester, laminiert (Kleinformat)
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Gebotszeichen
Max. Erkennungsweite:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,3472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,32*
€ 172,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,70*
€ 169,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,47*
€ 163,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,33*
€ 142,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 114,36*
€ 136,09
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 109,38*
€ 130,16
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 99,43*
€ 118,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 86,80*
€ 103,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
1210602
ab € 57,27*
Ähnlich
SETON
1210600
ab € 71,80*
Ähnlich
SETON
1210603
ab € 54,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.