Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Ammoniak, Violett, 2.6 x 25 cm, Seton


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Ammoniak, Violett, 2.6 x 25 cm, Seton
Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Ammoniak, Violett, 2.6 x 25 cm, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-7236017005
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4216070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Weitere Informationen:
Text:
Ammoniak
Farbe:
Violett
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Zusatzfarbe:
Rot/Schwarz
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung; GHS07 - Ausrufezeichen; GHS09 - Umweltgefahr
Breite:
25 cm
Höhe:
2,6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.