Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Ammoniak, Violett, 2.6 x 25 cm, Seton


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Ammoniak, Violett, 2.6 x 25 cm, Seton
Rohrmarkierer mit Gefahrenpiktogramm - Ammoniak, Violett, 2.6 x 25 cm, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-7236017006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4216071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Weitere Informationen:
Text:
Ammoniak
Farbe:
Violett
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Zusatzfarbe:
Rot/Schwarz
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung; GHS07 - Ausrufezeichen; GHS09 - Umweltgefahr
Breite:
25 cm
Höhe:
2,6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 2,1475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.