Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Bitumen, Rot/Braun, 2.6 x 25 cm, Seton


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Bitumen, Rot/Braun, 2.6 x 25 cm, Seton
Rohrmarkierer ohne Gefahrenpiktogramm - Bitumen, Rot/Braun, 2.6 x 25 cm, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-7236018018
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4216148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
rohrleitungsband - brennbare flüssi...
Weitere Informationen:
Text:
Bitumen
Farbe:
Rot/Braun
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Zusatzfarbe:
Schwarz
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
25 cm
Höhe:
2,6 cm
Gruppe:
8-Brennbare Flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 2,1525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Bogen
ab 30 Bögen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Bogen
ab 60 Bögen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.