Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett Butylacetat - Gefahr, Rot/Schwarz, 10.5 x 14.8 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffetikett Butylacetat - Gefahr, Rot/Schwarz, 10.5 x 14.8 cm, Weiß
Gefahrstoffetikett Butylacetat - Gefahr, Rot/Schwarz, 10.5 x 14.8 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-7254021004
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4217654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
Weitere Informationen:
Text:
Gefahr
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Für Behälter bis 500 Liter
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
UV-beständig:
Ja
Version:
Zur internen Verwendung
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS02 - Flamme; GHS07 - Ausrufezeichen
Breite:
14,8 cm
Höhe:
10,5 cm
Weitere Suchbegriffe: GHS 07, GHS07, Gefahrensymbol 07, ghs 07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.