Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett Isobutanol - Gefahr, Rot/Schwarz, 14.8 x 21 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffetikett Isobutanol - Gefahr, Rot/Schwarz, 14.8 x 21 cm, Weiß
Gefahrstoffetikett Isobutanol - Gefahr, Rot/Schwarz, 14.8 x 21 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-7254031007
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4217675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
Weitere Informationen:
Text:
Gefahr
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Für Behälter über 500 Liter
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Hintergrund:
Weiß
Laminiert:
Ja
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
UV-beständig:
Ja
Version:
Zur internen Verwendung
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS02 - Flamme; GHS05 - Ätzwirkung; GHS07 - Ausrufezeichen
Breite:
21 cm
Höhe:
14,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.