Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierungsband mit Gefahrenpiktogramm - Motorenöl, Rot/Braun, B-7541


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rohrmarkierungsband mit Gefahrenpiktogramm - Motorenöl, Rot/Braun, B-7541
Rohrmarkierungsband mit Gefahrenpiktogramm - Motorenöl, Rot/Braun, B-7541
Artikel-Nr.:
     1675-7257028078
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4210611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
motorenöl
Weitere Informationen:
Text:
Motorenöl
Farbe:
Rot/Braun
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Zusatzfarbe:
Schwarz
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS05 - Ätzwirkung; GHS06 - Totenkopf mit gekreuzten Knochen; GHS08 - Gesundheitsgefahr
Breite:
12,7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,55*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,2411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 163,68*
€ 194,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,27*
€ 191,91
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 150,52*
€ 179,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 146,87*
€ 174,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 138,66*
€ 165,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 120,55*
€ 143,45
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3121500
ab € 10,73*
Ähnlich
SETON
Y3121501
ab € 10,71*
Ähnlich
SETON
Y1104456
ab € 10,73*
Ähnlich
SETON
Y1104457
ab € 10,72*
Ähnlich
SETON
Y1104528
ab € 10,72*
Ähnlich
SETON
Y1104529
ab € 10,70*
Ähnlich
SETON
Y1104400
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
Y1104401
ab € 14,24*
Ähnlich
SETON
Y1104480
ab € 14,16*
Ähnlich
SETON
Y1104481
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
Y1104352
ab € 18,54*
Ähnlich
SETON
Y1104353
ab € 18,43*
Ähnlich
SETON
Y2651001
ab € 14,18*
Ähnlich
SETON
Y2651002
ab € 14,24*
Ähnlich
SETON
Y1104416
ab € 18,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.