Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Markiergerät - Weiß, Stahl, Eisen, Aluminium, Kunststoff, Holz, Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Markiergerät - Weiß, Stahl, Eisen, Aluminium, Kunststoff, Holz, Beton
Metall-Markiergerät - Weiß, Stahl, Eisen, Aluminium, Kunststoff, Holz, Beton
Artikel-Nr.:
     1675-Y1146125
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     ST-T-MM-EP-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
Stahl, Eisen, Aluminium, Kunststoff, Holz, Beton
Eigenschaften:
Applikationstemperatur: -20 °C bis +50 °C<br>Strichbreite: 3 mm
Maximale Temperatur:
+70 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +70 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
50 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
KA400.21101
ab € 50,90*
Ähnlich
SETON
KA400.23101
ab € 50,84*
Ähnlich
SETON
KA400.22101
ab € 50,87*
Ähnlich
SETON
KA400.20101
ab € 50,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.