Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemarker - Rot, 2 mm, Aluminium, Mit Pumpventil, +300 °C °c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriemarker - Rot, 2 mm, Aluminium, Mit Pumpventil, +300 °C °c
Industriemarker - Rot, 2 mm, Aluminium, Mit Pumpventil, +300 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-Y2668958
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     SG-FS-100-P-RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
industrie-painter rot
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich:
Metall, Gummi, Plastik, Textilien, Folien, Keramik, Glas, Holz, Beton
Ausführung:
Mit Pumpventil
Eigenschaften:
Applikationstemperatur: -45 °C bis +65 °C
Maximale Temperatur:
+300 °C °c
Minimale Temperatur:
-45 °C °c
Temperatur von bis:
-45 °C bis +300 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
2 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
KA400.21101
ab € 50,90*
Ähnlich
SETON
KA400.23101
ab € 50,84*
Ähnlich
SETON
KA400.22101
ab € 50,87*
Ähnlich
SETON
KA400.20101
ab € 50,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.