Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Schaum-Aufladefeuerlöscher - Rot, 55 x 28 x 16.5 cm, Nachfüllbar, GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Schaum-Aufladefeuerlöscher - Rot, 55 x 28 x 16.5 cm, Nachfüllbar, GLORIA
Bio-Schaum-Aufladefeuerlöscher - Rot, 55 x 28 x 16.5 cm, Nachfüllbar, GLORIA
Artikel-Nr.:
     1675-Y2818383
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803731.3017
EAN/GTIN:
     4006325244767
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Nachfüllbar
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
0 °C
Temperatur von bis:
0 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
28 cm
Höhe:
55 cm
Tiefe:
16,5 cm
Löschleistung:
A
Inhalt:
6 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,43*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,10*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,10*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.