Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Schaum-Aufladefeuerlöscher - Rot, 58.5 x 28 x 20.5 cm, Nachfüllbar, 0 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Schaum-Aufladefeuerlöscher - Rot, 58.5 x 28 x 20.5 cm, Nachfüllbar, 0 °C
Bio-Schaum-Aufladefeuerlöscher - Rot, 58.5 x 28 x 20.5 cm, Nachfüllbar, 0 °C
Artikel-Nr.:
     1675-Y2818384
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803741,3017
EAN/GTIN:
     4006325244798
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Ausführung:
Nachfüllbar
Lieferumfang:
Inkl. Wandhalterung
Marke:
GLORIA
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
0 °C
Temperatur von bis:
0 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
28 cm
Höhe:
58,5 cm
Tiefe:
20,5 cm
Löschleistung:
A
Inhalt:
9 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,43*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,61*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,10*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,94*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,10*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.