Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierband - Feuerlöscher, Rot, 20 cm x 30 m, Polyester, Selbstklebend, Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Markierband - Feuerlöscher, Rot, 20 cm x 30 m, Polyester, Selbstklebend, Weiß
Markierband - Feuerlöscher, Rot, 20 cm x 30 m, Polyester, Selbstklebend, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y4041892
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4041892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Weitere Informationen:
Zeichen:
Feuerlöscher
Farbe:
Rot
Material:
Polyester
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Säulen, Lager
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Zusatzfarbe:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schwarz Kreisnummer:
ASR A1.3-2013; DIN EN ISO 7010
Höhe:
20 cm
Länge:
30 m
Richtung:
Abwärts
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Max. Erkennungsweite:
20 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,21*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 150 Stück (ab € 0,74807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 152,65*
€ 181,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 151,45*
€ 180,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 143,89*
€ 171,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,71*
€ 151,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 112,21*
€ 133,53
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042159
ab € 9,51*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042171
ab € 16,78*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042165
ab € 16,35*
Ähnlich
Xtra-Glo
Y4042177
ab € 20,30*
Ähnlich
SETON
13445
ab € 85,83*
Ähnlich
SETON
13928
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.