Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LiNiMnCoO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LiNiMnCoO2
Samsung LiNiMnCoO2
Samsung LiNiMnCoO2
Artikel-Nr.:
     1681-SAMINR18650-35E
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR18650-35E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle



Dieser Samsung Akku wurde entwickelt für die Bereiche Industrie, E-Mobilität für Laptops, LEDs, für den Modellbau und alle weiteren Bereiche, in denen leistungsstarke Akkus eingesetzt werden. Die Samsung INR 18650-35E ist zurzeit eine der leistungsstärksten Zellen auf dem Markt und löste somit die Panasonic Zelle NCR18650B als lange amtierende, leistungsstärkste Lithium-Ionen-Zelle ab. Bei dem Modell Samsung INR 18650-35E handelt es sich um den neusten Akku der Firma Samsung, der über eine besonders hohe Kapazität und Stromabgabe verfügt.
 
Kapazität Nominal 0,2C: 3.500 mAh
Min. Kapazität: 3.350 mAh
Nennspannung: 3,6 V - 3,7 V
Ladeschlussspannung: 4,2 V ± 0,05 V
Entladestrom (konstant): 8 A
max. Entladestrom (konstant): 13 A
Ladestrom: 0,6C 2.000 mA
Entladeschlussspannung: 2,65 V
Schutzschaltung PCB: nicht vorhanden
Pluspol PCB: flach (Flat Top)
Chemie: LiNiCoAlO2
Durchmesser: 18,55 mm ± 0,1 mm
Höhe: 65,25 mm ± 0,15 mm
Gewicht: 48,0 g ± 1 g
Ladeverfahren: CC-CV
 
Hinweise:
Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.
 
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1681
2
1
€ 11,00*
ab € 3,76*
€ 5,53*
1
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,70*
1
€ 4,50*
ab € 4,66*
€ 6,83*
2
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 10,29*
Preise: Lager 1681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1681
Versand: Lager 1681
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,00*
ab € 125,00*
€ 9,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.