Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa Bleiakku REC50-12I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa Bleiakku REC50-12I
Yuasa Bleiakku REC50-12I
Artikel-Nr.:
     1681-YUAREC5012
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     REC50-12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien



Nennspannung: 12 V
Nennkapazität: 50 Ah
 
Merkmale
        VRLA-Batterie optimiert fu?r zyklischen Anwendungen
        Blei-Kalzium-Gitter fu?r höhere Zyklenfestigkeit
        Doppelte Zyklenzahl gegenu?ber Standard VRLA-Batterien
        Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
        Microporöses Glasfaservlies zur Vermeidung vertikaler Säureschichtung
        Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination
        Spezielle Additive im aktiven Material unterdru?cken das typische kristalline Wachstum von Bleisulphat im zyklischen    Betrieb
        Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
        Sehr gute Ladeeffizienz
        Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C
        Schnelle Erholung nach Tiefentladung
        Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft u?ber Kopf)
        Produktion in UK gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement
        Konform mit IEC61056, UL

... > Blei > Yuasa > REC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1681
10
€ 9,50*
ab € 100,41*
€ 127,12*
22 Tage
199
€ 4,95*
ab € 102,00*
€ 128,44*
€ 6,90*
ab € 135,24*
€ 183,24*
Preise: Lager 1681
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1681
Versand: Lager 1681
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,00*
ab € 125,00*
€ 9,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1681
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.