Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-Säure; 12V; 50Ah; AGM; wartungsfrei; 197x165x175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-Säure; 12V; 50Ah; AGM; wartungsfrei; 197x165x175mm
Batt: Blei-Säure; 12V; 50Ah; AGM; wartungsfrei; 197x165x175mm
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-REC50-12/Y
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     REC50-12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: YUASA
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schrauben M5
Äußere Abmessungen: 197x165x175mm
Akku-Typ: Blei-Säure
Fassungsvermögen: 50Ah
Lebensdauer: bis 1400 Zyklen
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: für zyklischen Betrieb;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Gewicht netto: 15,3kg
Technologie: AGM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 9,50*
ab € 100,41*
€ 127,12*
21 Tage
199
€ 4,95*
ab € 102,00*
€ 128,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 135,24*
€ 183,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.