Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011395 A4 80g hellblau 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110015952
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011395
EAN/GTIN:
     4011211076612
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellblau
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,65*
11 Tage
14
5
€ 5,87*
ab € 6,31*
€ 8,66*
5
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 8,81*
Lager 1682
276
1
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,87*
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01132* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1798C
ab € 5,06*
Ähnlich
Inapa
2100011414
ab € 2,85*
Ähnlich
Inapa
2100011413
ab € 2,94*
Ähnlich
Inapa
88042700
ab € 4,88*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011392
ab € 6,69*
Ähnlich
Inapa
2100011397
ab € 5,99*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,61*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,06*
Ähnlich
Inapa
2100011406
ab € 6,32*
Ähnlich
Inapa
2100011407
ab € 6,72*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,29*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,27*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,10*
Ähnlich
Inapa
2100011421
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.