Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011349 A4 120g int.rot 250Bl.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110016438
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
88042480
EAN/GTIN:
4011211078234
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivrot
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
... >
Papiere & Blöcke
>
Papiere
>
Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier a4 120g rot
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier rot
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 7,00*
Lager 212
5
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 7,47*
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 7,85*
Lager 1682
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 5,11*
€ 7,93*
Lager 690
1 Tag
97
1
€ 5,49*
ab € 6,14*
€ 9,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02044* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 1004C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Rot
Clairefontaine
1004C
ab € 6,15*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011336 A4 120g gelb 250Bl.
Inapa
2100011336
ab € 5,28*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011348 A4 120g int.or 250Bl.
Inapa
88042458
ab € 6,37*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011350 A4 120g lachs 250Bl.
Inapa
88042502
ab € 5,06*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011351 A4 120g leu.grün 250Bl.
Inapa
88042612
ab € 5,27*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011353 A4 120g m.gelb 250Bl.
Inapa
2100011353
ab € 4,88*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011376 A4 160g int.rot 250Bl.
Inapa
2100011376
ab € 6,38*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011405 A4 80g int.rot 500Bl.
Inapa
2100011405
ab € 6,17*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011430 A3 80g hellgelb 500Bl.
Inapa
2100011430
ab € 13,24*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011438 A3 80g int.rot 500Bl.
Inapa
2100011438
ab € 13,28*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, Hellchamois
tecno
2100011429
ab € 23,14*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, hellrosa
tecno
2100011433
ab € 13,30*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, intensivgelb
tecno
2100011435
ab € 13,23*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, intensivgrün
tecno
2100011436
ab € 13,23*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, DIN A3, 80 g/m², Pack: 500 Blatt, naturweiß
tecno
2100011445
ab € 13,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen