Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011438 A3 80g int.rot 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110016338
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011438
EAN/GTIN:
     4011211077428
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivrot
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 16,63*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 19,20*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 14,33*
€ 20,59*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,93*
€ 22,13*
1
€ 6,95*
ab € 15,78*
€ 23,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02986* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1031C
ab € 13,41*
Ähnlich
Inapa
88042480
ab € 5,10*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,06*
Ähnlich
Inapa
2100011423
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 12,53*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,17*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,35*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,19*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,37*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,30*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.