Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011345 A4 120g int.blau 250Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016453
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011345
EAN/GTIN:
     4011211078357
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivblau
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 5,31*
€ 7,53*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,82*
€ 8,03*
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,47*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 8,48*
1
€ 7,95*
ab € 6,80*
€ 10,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02108* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1282C
ab € 4,11*
Ähnlich
Inapa
88042280
ab € 5,08*
Ähnlich
Inapa
2100011337
ab € 5,09*
Ähnlich
Inapa
88042656
ab € 5,28*
Ähnlich
Inapa
88042302
ab € 4,89*
Ähnlich
Inapa
88042678
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
88042546
ab € 5,99*
Ähnlich
Inapa
88042568
ab € 5,07*
Ähnlich
Inapa
2100011372
ab € 6,39*
Ähnlich
tecno
2100011339
ab € 11,82*
Ähnlich
tecno
2100011343
ab € 6,11*
Ähnlich
tecno
2100011346
ab € 6,70*
Ähnlich
tecno
2100011347
ab € 6,70*
Ähnlich
tecno
2100011353
ab € 9,04*
Ähnlich
tecno
2100011356
ab € 7,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.