Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011362 A4 160g chamois 250Bl.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110016512
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
88042283
EAN/GTIN:
4011211078838
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
chamois
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
... >
Papiere & Blöcke
>
Papiere
>
Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a4 160g elfenbein
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 160 gr
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,55*
Lager 1682
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 6,58*
€ 10,19*
Lager 212
5
€ 5,95*
ab € 7,43*
€ 10,22*
Lager 467
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 6,77*
€ 10,55*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,23*
€ 11,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,02632* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 1004C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Rot
Clairefontaine
1004C
ab € 6,25*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011335 A4 120g chamois 250Bl.
Inapa
88042280
ab € 5,09*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011370 A4 160g hellgrün 250Bl.
Inapa
2100011370
ab € 6,38*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011375 A4 160g int.or 250Bl.
Inapa
88042461
ab € 6,39*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011378 A4 160g leu.grün 250Bl.
Inapa
88042615
ab € 6,43*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011380 A4 160g m.gelb 250Bl.
Inapa
88042327
ab € 6,37*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011385 A4 160g rosa 250Bl.
Inapa
88042549
ab € 5,95*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011391 A4 80g chamois 500Bl.
Inapa
2100011391
ab € 6,28*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors inapa Deutschland 2100011386, A4, 160g/m², Packung mit 250 Blatt, violett, ST=250BL
Inapa
2100011386
ab € 6,43*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt mittelorange
Inapa
2100011382
ab € 6,43*
Ähnlich
TECNO COLORS HELLROSA KOPIERPAPIER A4 2100011371 250Blatt 160gr
Inapa
2100011371
ab € 6,36*
Ähnlich
TECNO COLORS NATURWEISS PAPIER A4 2100011383 250Blatt 160gr
Inapa
2100011383
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen