Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011365 A4 160g grün 250Bl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110016560
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011365
EAN/GTIN:
4011211079316
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
... >
Papiere & Blöcke
>
Papiere
>
Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier din a4 grün 160g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 160 gr
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,57*
Lager 1682
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 11,48*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,83*
€ 12,37*
Lager 467
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 8,86*
€ 13,51*
Lager 690
2 Tage
73
1
€ 5,49*
ab € 9,67*
€ 14,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03004* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 1025C Druckerpapier A4 (210x297 mm) Grün
Clairefontaine
1025C
ab € 6,44*
Ähnlich
Clairefontaine 1107C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter
Clairefontaine
1107C
ab € 5,86*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011338 A4 120g grün 250Bl.
Inapa
88042656
ab € 5,30*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier colors 2100011364 A4 160g grau 250Bl.
Inapa
2100011364
ab € 6,42*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011394 A4 80g grün 500Bl.
Inapa
2100011394
ab € 6,74*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors inapa Deutschland 2100011372, A4, 160g/m², Packung mit 250 Blatt, intensivblau, ST=250BL
Inapa
2100011372
ab € 6,42*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® colors, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 160g/m², Anzahl
Inapa
2100011374
ab € 6,38*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80g/qm VE=500 Blatt grün
Inapa
2100011427
ab € 13,33*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt hellgrau
Inapa
2100011369
ab € 6,39*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt orange
Inapa
2100011384
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen