Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier buntes Papier tecno Colors: 160 g/m², A4, 250 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011365
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011365
EAN/GTIN:
     4011211079316
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

inapa farbiges Druckerpapier buntes Papier tecno Colors: 160 g/m² A4 250 Blatt grün

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
160 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
grün
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
250 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,57*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 11,48*
1
€ 7,95*
ab € 7,83*
€ 12,37*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 8,86*
€ 13,51*
2 Tage
73
1
€ 5,49*
ab € 9,67*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02564* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 428,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1025C
ab € 6,44*
Ähnlich
Clairefontaine
1107C
ab € 5,86*
Ähnlich
Inapa
88042656
ab € 5,30*
Ähnlich
Inapa
2100011364
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,74*
Ähnlich
Inapa
2100011372
ab € 6,42*
Ähnlich
Inapa
2100011374
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011427
ab € 13,33*
Ähnlich
Inapa
2100011369
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011384
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.