Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nautilus Kopierpapier ProCycle 801057A80S DIN A4 80g weiß 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110020301
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     801057A80S
EAN/GTIN:
     9003974454412
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Ökologisches Premium-Recyclingpapier für alle Büroanwendungen. Sehr gute Laufeigenschaften für störungsfreien Betrieb. Leuchtende Farben und schnelles Trocknen dank ColorLok® Technologie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ProCycle
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier ProCycle
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Weißgrad (CIE):
135
Opazität:
93 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
203
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 5,56*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,73*
€ 5,73*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,60*
€ 5,78*
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,54*
€ 8,54*
6 Tage
212
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 10,19*
€ 10,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,01112* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1701666080A
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.