| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-110083201 Herst.-Nr.: 50069C EAN/GTIN: 3288580500692 |
| |
|
| | |
| Clairefontaine Kopierpapier evercopy performance DIN A3 80g/m² 100 % Altpapier weiß 500 Bl./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | evercopy performance | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierpapier evercopy performance | Papierformat: | DIN A3 | Grammatur: | 80 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | 100 % Altpapier | Weißgrad (CIE): | 120 | Opazität: | 94 % | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 80g, druckerpapier, druckerpapier a3, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,49* | € 15,74* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 10,13* | € 15,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,96* | € 23,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,61* | € 30,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02098* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|