Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Laserpapier
>
Artikel
Discovery Kopierpapier 834279A75S 2-fach gelocht DIN A4 500 Bl./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110123801
Hersteller:
The Navigator Company
Herst.-Nr.:
834279A75S
EAN/GTIN:
5602024137677
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Discovery Kopierpapier DIN A4 75g/m² elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei 2fach Lochung weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
75 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Weißgrad (CIE):
161
Opazität:
92 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
... >
Papiere & Blöcke
>
Papiere
>
Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a4 weiß 75g cie160
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a 4 hochweiss
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 766
3 Tage
2459
5
€ 20,00*
ab € 4,01*
€ 7,01*
Lager 1682
2 Tage
344
1
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 7,82*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,76*
€ 8,02*
Lager 690
2 Tage
274
1
€ 5,49*
ab € 6,71*
€ 10,43*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,76*
€ 11,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00956* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier DISCOVERY IGEPA 83427A75ALS, A4, 75g/m², Papier ECF, hochweiß, PG=500BL
Igepa
83427A75ALS
ab € 3,47*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Discovery
834270A75S
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen