Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Laserpapier
>
Artikel
Kopierpapier, A4, 2-fach gelocht, 75g/m², 500 Blatt, weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-201202
Hersteller:
Discovery
Herst.-Nr.:
834279A75S
EAN/GTIN:
5602024137677
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Dank dem Einsatz hochwertiger Rohstoffe und modernster Technik ist es möglich, ein 75g/qm Papier zu entwickeln, das die Dicke und Steifigkeit eines Standard-Papieres in 80g/qm hat. Laufeigenschaften auf Hochleistungsbürogeräten mit hohen Auflagen,die mit denen von 80g/qm Papieren vergleichbar sind und diese noch übertreffen. Papier mit Spitzenqualität, das ressourcenschonend hergestellt wird. Europas meistverkauftes 75g/qm Papier - ein neuer Maßstab für Büropapiere. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen) und FSC zertifiziert. CIE-Weiße von 161. Herstellung ist nach DIN ISO 9001, DIN ISO 140001. Tauchen Sie auch unter www.discovery-paper.com ein. 161 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
75 g/qm
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
161
... >
Lager 690
>
Kopierpapiere, Kopierkartone, Kopierseide
>
Kopier- u. Uws-Kopierpapiere, -seide, Weiss - Kleinformat
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a4 weiß 75g cie160
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a 4 hochweiss
,
Kopierpapiere
,
Laserdruckerpapiere
,
Tintenstrahldrucker-Papiere
,
Tintenstrahldrucker-Papier
,
Inkjetpapiere
,
Inkjetpapier
,
Papiere
,
Inkjet-Papier
,
Inkjet-Papiere
,
Tintenstrahldruckerpapier
,
Tintenstrahldruckerpapiere
,
Laserdrucker-Papi
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 766
3 Tage
2459
5
€ 20,00*
ab € 4,01*
€ 7,01*
Lager 1682
2 Tage
344
1
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 7,82*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,76*
€ 8,02*
Lager 690
3 Tage
274
1
€ 5,49*
ab € 6,71*
€ 10,43*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,76*
€ 11,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01342* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kopierpapier DISCOVERY IGEPA 83427A75ALS, A4, 75g/m², Papier ECF, hochweiß, PG=500BL
Igepa
83427A75ALS
ab € 3,47*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 75g/m², 2500 Blatt, weiß DISCOVERY 834270A75S
Discovery
834270A75S
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen