Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Kopierpapier Universal 8247B80B DIN A3 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110124801
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     8247B80B
EAN/GTIN:
     5602024006126
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Sehr gute Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit, optimale Laufeigenschaften sowie sehr gutes Duplex- und Sorterverhalten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Universal
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
169
Opazität:
95 %
Laufrichtung:
Breitbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2008
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 7,92*
€ 12,20*
Lager 1682
406
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 12,98*
1 Tag
101
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 12,99*
2 Tage
811
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 8,85*
€ 13,15*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,50*
€ 14,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0175* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
The Navigator Company
NUN0800202
ab € 22,46*
Ähnlich
Scaldia
88217752
ab € 0,0185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.