Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Igepa Kopierpapier New Future 9538A80S DIN A4 80g 500 Bl./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110272101
Hersteller:
Igepa
Herst.-Nr.:
9538A80S
EAN/GTIN:
6417489002809
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Igepa Kopierpapier New Future Laser DIN A4 80g/m² holzfrei weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
New Future Laser
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier New Future Laser
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
150
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
... >
Papiere & Blöcke
>
Papiere
>
Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier a4 80g hochweiß igepa
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 3,94*
Lager 690
2 Tage
203
1
€ 5,49*
ab € 4,03*
€ 4,03*
Lager 1682
2 Tage
820
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 4,26*
Lager 766
2 Tage
2860
5
€ 20,00*
ab € 3,57*
€ 4,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,49*
€ 4,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00852* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken Office Copy
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
€ 9,97*
Ähnlich
Kopierpapier NEW FUTURE MULTI, DIN A4, 80 g/m²
Soldan
9527A80S
ab € 3,75*
Ähnlich
Multifunktionspapier New Future Premium IGEPA 9517A80S, A4, 80g/m², Weißegrad 170 CIE, weiß, ST=500BL
Igepa
9517A80S
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen