Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Kopierpapier Yellow Label Copy 80823A80S A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110273501
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     80823A80S
EAN/GTIN:
     8713878126070
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Canon Kopierpapier Yellow Label Copy DIN A4 80g/m² elementar chlorfrei gebleicht weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Yellow Label Copy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Yellow Label Copy
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
150
Opazität:
92 %
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß canon, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,53*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00906* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.