Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011485 A3 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110274101
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011485
EAN/GTIN:
     4011211074793
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Dynamic: Das leuchtendweiße und leistungsstarke Papier für hervorragende Druckqualität. Mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbgraphiken, Schulungsmaterialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dynamic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Dynamic
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
161
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 12,03*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 9,13*
€ 12,31*
Lager 1682
88
1
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 12,63*
2 Tage
353
1
€ 2,90*
ab € 8,31*
€ 12,64*
1 Tag
5
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 13,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01656* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,33*
Ähnlich
Inapa
2100011496
ab € 20,09*
Ähnlich
Inapa
2100011482
ab € 19,76*
Ähnlich
Inapa
2100011483
ab € 4,16*
Ähnlich
Inapa
2100011535
ab € 20,67*
Ähnlich
Inapa
2100011537
ab € 8,32*
Ähnlich
Inapa
€ 6,71*
Ähnlich
k.A.
720920
ab € 2,91*
Ähnlich
Soennecken
5533
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.