Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Fotopapier 2554 glänzend A4 125g 20Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110748601
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2554
EAN/GTIN:
     4004182025543
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Drucken Sie Schnappschüsse Ihrer letzten Wanderung oder Ihres Zoobesuches auf Fotopapier Classic Inkjet von Avery Zweckform. Die glänzende Fotobeschichtung des Photopapieres im ermöglicht die Darstellung natürlicher Farben. Der Ausdruck ist dank effektiver Trockenformel sofort trocken und wischfest.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic Inkjet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fotopapier Classic Inkjet
Papierformat:
DIN A4
geeignete Abmessung des Fotos:
10 x 15 cm (B x H)
Anzahl der Fotos je Blatt:
1 Foto/Bl.
Auflösung des Druckbildes:
5.760 dpi
Grammatur:
125 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Ausführung der Kanten:
glatt
beidseitig beschichtet:
Nein
beidseitig bedruckbar:
Nein
bedruckbar mit:
Inkjetdrucker
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
20 Bl./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 8,59*
€ 13,03*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,34*
€ 14,07*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 9,76*
€ 14,62*
€ 7,95*
ab € 9,61*
€ 14,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 20,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,467* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
IP663
ab € 7,71*
Ähnlich
Avery
2569
ab € 10,66*
Ähnlich
Avery
2567-75
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.