Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Kladde 413E A4 kariert 150Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-112007990
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     413E
EAN/GTIN:
     3130630004134
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Qualität pur: Hochwertiger Einband, fester Deckel mit schwarzem Leinen überzogen. Die Blätter sind einzeln paginiert. Das Papier ist leicht gefärbt und dadurch augenschonend es ist zudem matt für ein angenehmes Schreibgefühl und eine saubere Schrift.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kladde
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
110 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Fadenbindung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Leinen
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Anzahl der Blätter:
150 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, exacompta geschäftsbuch din a4, notiz buch, notiz-buch a4, Chinakladden, Geschäftsbücher, Kladden, Notizbücher, Schreibkladden
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
139
€ 12,00*
ab € 21,59*
€ 29,83*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 30,55*
€ 41,74*
10 Tage
6
€ 5,87*
ab € 31,80*
€ 43,15*
€ 5,95*
ab € 32,98*
€ 46,13*
€ 5,50*
ab € 36,81*
€ 51,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.