Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch A4 paginiert 110g/qm 150 Blatt kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschäftsbuch A4 paginiert 110g/qm 150 Blatt kariert
Geschäftsbuch A4 paginiert 110g/qm 150 Blatt kariert
Artikel-Nr.:
     467-KATA228901
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     413E
EAN/GTIN:
     3130630004134
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Geschäftsbuch für den privaten Bereich.
  • Hochwertige Verarbeitung, aufwendig verpackt!
  • Punkt für Punkt ein Qualitätsprodukt: holzfreies weißes Papier, Einband aus Leinen.
  • Alle Buchstärken sind gebunden und durchgehend paginiert.
  • Ausführung: kariert
  • Format/Größe: DIN A4
  • Inhalt: 150
  • Sonstiges: 110 g/qm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Klebebindung
Besonderheiten:
durchgehend paginiert
Blattanzahl:
150 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.3130 kg
Einbandmaterial:
Leinen
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lineatur:
kariert
Marke:
Exacompta
Papiergewicht:
110 g/qm
Produktbezeichnung:
Geschäftsbuch
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
101
€ 12,00*
ab € 21,64*
€ 29,60*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 30,16*
€ 40,88*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 30,12*
€ 40,89*
€ 5,95*
ab € 32,99*
€ 45,73*
5 Tage
101
€ 5,50*
ab € 36,13*
€ 48,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
412E
€ 23,73*
Sonstiges
Exacompta
415E
€ 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.