Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Notizbuch Conceptum CO110 ca. DIN A4 blanko 97Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-112223600
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO110
EAN/GTIN:
     4004360901058
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Dieses Notizbuch der CONCEPTUM® Reihe ist ein anpassungsfähiger Begleiter mit viel Charme. Das Design des Notizbuchs steht für Klarheit auf ganzer Linie und ist optisch auf das Wesentliche reduziert. Elegant, modern und mehrfach international designprämiert. In bester Verarbeitungsqualität und höchster Funktionalität bis ins Detail. Mit Inhaltsverzeichnis, Titelaufkleber, Rückenaufkleber und 20 perforierte Blätter zum Heraustrennen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Conceptum
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notizbuch Conceptum
Typbezeichnung des Einbandes:
Hardcover
Papierformat:
ca. DIN A4
Maße:
21,3 x 29,5 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
blanko
Grammatur:
80 g/m²
Bindung:
Fadenbindung
Seitenzahl vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Register vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Verwendung für Einstecktasche:
Quickpocket, Dokumente, Karten
Verschluss:
Gummibandverschluss
Verwendung als Fundhilfe:
Lesezeichen
nachfüllbar:
Nein
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Einbandes:
Kunststoff
Farbe des Einbandes:
schwarz
Motiv:
Softwave
Anzahl der Blätter:
97 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, sigel conceptum notizbücher, notizbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Notizblock, Notizblöcke, Notizbücher, Notizhefte, Schreibblock, Schreibblöcke
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 14,09*
€ 20,32*
3 Tage
28
1
€ 2,90*
ab € 14,26*
€ 20,61*
2 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 14,45*
€ 20,91*
Lager 1682
16
1
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 22,33*
1
€ 6,95*
ab € 15,08*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.