Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Conceptum Notizbuch DIN A4 Blanko Gebunden Hardcover Schwarz Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4384161
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4384161
Artikel-Nr.:
     94QG7-4384161
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CO110
EAN/GTIN:
     4004360901058
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Sigel Notizbuch Conceptum. Anzahl Seiten: 194 Seiten. Ausführung: Hardcover. Bindung: Rückendrahtheftung. Bindungsart: Fallgebunden. Breite: 213 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Nummeriert Stiftschlaufe Perforiert Gummiband-Verschluss Durable Markierungsband Hard Cover Pocket. Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Größe: A4. Hersteller-Nr.: CO110. Höhe: 295 mm. Lineatur: Blanko. Lochung: Perforiert. Marke: Sigel. Material: Papier. Material Bezug: Hardcover. Papiergewicht: 80 g/m². Produktlinie: Conceptum. Seiten pro Block: 194. Tiefe: 20 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
295 mm
Breite:
213 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, sigel conceptum notizbücher, notizbuch, SIGEL, CO110, NOTIZBUCH, NOTEBOOK, LAPTOPS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 14,09*
€ 20,32*
Lager 94QG7
28
1
€ 2,90*
ab € 14,26*
€ 20,61*
2 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 14,45*
€ 20,91*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 22,33*
1
€ 6,95*
ab € 15,08*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.