Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114003500 Herst.-Nr.: 5082 EAN/GTIN: 4002871508209 |
| |
|
| | |
| Für kaufmännische, kaufmännisch verwandte, handwerkliche und gewerbliche Ausbildungsberufe. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Berichtsblock Ausbildungsnachweis | Typbezeichnung der Berichtsart: | wöchentlich | Verwendungsdauer: | 1 Jahr | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 80 g/m² | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Bindung: | Rückstichbindung | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich | Farbe des Einbandes: | azurblau | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 28 Bl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,19* | € 5,50* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,34* | € 5,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,36* | € 5,64* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,42* | € 5,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 3,56* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|