Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114007953 Herst.-Nr.: 28962 EAN/GTIN: 4002871289627 |
| |
|
| | |
| Die verständlich aufgebaute Patientenverfügung in einer hochwertigen Mappe. Damit kann Jeder ganz genau bestimmen, was im Fall von Entscheidungsunfähigkeit bei Krankheit, Alter oder Unfall medizinisch unternommen werden soll. Damit werden behandelnden Ärzten wichtige Fragen beantwortet und Angehörigen schwere Entscheidungen abgenommen. Auf den vier Seiten der Patientenverfügung sind alle wichtigen Fragen, z. B. Wiederbelebung, künstliche Ernährung, Blutgabe oder Sterbebegleitung, übersichtlich angeordnet. Damit findet der Anwender durch einfaches Ankreuzen und Streichen nichtzutreffender Regelungen die passende Anweisung für den Fall der Fälle. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Vorsorgemappe | Text des Aufdruckes: | Meine Patientenverfügung | max. Anzahl der Personen: | 1 Person | Maße: | 22,5 x 31 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | max. Füllhöhe an Papier: | 3 mm | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Umfangreiche Erläuterungen, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Anmeldung zum Zentralen Vorsorgeregister, Organspendeausweis, Hinweiskarte für Brieftasche | Made in Germany: | Ja | Material: | Feinstkarton | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Patienten-Verfügung, Patientenverfügung, Patientenverfügungsformular, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Ablagemappen, Aktenmappen, Dokumappen, Dokumentenmappen, Mappen, Ordnungsmappen, Sammelmappen, Schriftstückmappen, Vorsorgemappen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 6,53* | € 9,98* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,85* | € 10,85* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,16* | € 10,95* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,46* | € 12,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,43* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|