Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802847 Herst.-Nr.: 28962 EAN/GTIN: 4002871289627 |
| |
|
| | |
| Mappe "Meine Patientenverfügung", DIN A4, dunkelblau. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Anmeldung zum Vorsorgeregister, Hinweiskarten und Erläuterungen. Art des Verschlusses: kein. Werkstoff: Feinstkarton. Stärke: 1 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 225 x 310 x 6 mm. Farbe: dunkelblau. Max. Füllhöhe an Papier: 3 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Verwendung für Papierformate: | A4 | Ausführung: | Inhalt: 1 Patientenverfügungen, 1 Vorsorgevollmachten, 1 Betreuungsverfügungen, 1 Anmeldungen zum Zentralen Vorsorgeregister, 1 Organspendeausweise, 1 Hinweiskarten für die Brieftasche und umfangreiche Erläuterungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Patienten-Verfügung, Patientenverfügung, Patientenverfügungsformular, einschlagmappe din a4, einschlagmappe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 6,53* | € 9,98* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,85* | € 10,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,16* | € 10,95* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,46* | € 12,40* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,43* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|